曜日別特売
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714

 

G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714
G-438 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31086714

5ポケット 長袖Tシャツ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1着注文コード31086714品番G-438
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sは女性対応シルエット
シワになりにくく肌離れのよいワッフル生地
収納性抜群の5ポケット
首元Vガゼット
ボタン付き胸ポケット
前後にある脇ポケット
袖口・裾フライス仕様
GLADIATORロゴネーム(左裾)

用途
GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ポケット/Tシャツ/長袖/ワッフル
ホワイトサイズM胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル55、綿45(ライトワッフル)袖丈(cm)59着丈(cm)63機能通気性、保温性裄丈(cm)46
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 機械メンテナンス

デザインが秀逸で作業時だけでなく普段着になってます

対象商品 : 31086784
2024-05-05
用途: 普段着
電気・ガス・熱供給・水道業

市販のTシャツ、トレーナーより良い,丈夫で、着やすいです。5ポケットが意外とオシャレです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする