5ポケット 長袖Tシャツ

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5L 注文コード31086845 品番G-438
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

SS〜5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sは女性対応シルエット
シワになりにくく肌離れのよいワッフル生地
収納性抜群の5ポケット
首元Vガゼット
ボタン付き胸ポケット
前後にある脇ポケット
袖口・裾フライス仕様
GLADIATORロゴネーム(左裾)

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ポケット/Tシャツ/長袖/ワッフル ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル55、綿45(ライトワッフル) 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 機能通気性、保温性 裄丈(cm)56
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
機械メンテナンス

デザインが秀逸で作業時だけでなく普段着になってます

対象商品:
31086784
2024-05-05
用途:
普段着
電気・ガス・熱供給・水道業

市販のTシャツ、トレーナーより良い,丈夫で、着やすいです。5ポケットが意外とオシャレです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする