インフード仕様

フィールドジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31087414 品番 G-1036
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

SS〜5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sは女性対応シルエット
フードを衿の中に収納できるインフード仕様
深く大きめの胸縦ファスナーポケット
夜間の視認性を高める反射テープ(衿後ろ・フード)
袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター
コードで裾回りを調節できる裾アジャスター
左袖マルチポケット
モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット
ヒジの動きをサポートするムービングギャザー

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン ブラック サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100(タスランリップストップ) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 名入れ
注意
※縦ファスナーがあるため、左胸への刺繍は不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする