ABD-5N エアベッド シングル 厚さ22cm アイリスオーヤマ 31087604

エアベッド シングル 厚さ22cm

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード31087604 品番ABD-5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。

寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220 セット内容エアベッド5枚、ポンプ1個 用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31087604 ABD-5N 31087595 ABD-1N エアベッド シングル 厚さ22cm アイリスオーヤマ エアベッド シングル 厚さ22cm アイリスオーヤマ 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31087595
2024-01-25
用途:
万一の際に備えて準備しました
金融・保険業

普段のべっどのような寝心地はありません。意外とプカプカしてます。空気注入量を加減すれば、カラダが収まるようなベッドに出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
31087595
2022-10-02
用途:
子供用クッション
その他業種

歩き始めた子供が衝突や転落しても痛くないようにクッションにしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
31087595
2021-11-24
用途:
防災用品として購入
運輸・通信業

一度使うと戻すのに面倒なので膨らませてはいませんが、しっかりした造りです。
コンパクトではありますが避難用のリュックに入れられる大きさ重さではないので防災用品置場に置いておきます。
空気を入れるに大変とのご意見がありますが、避難時は単純作業があるほうが気が紛れるかもしれないのでいいかもなんてノンキに考えています。

3人が参考にしています
対象商品:
31087595
2021-08-02
用途:
車中泊で使用

ホンダNBOXでの車中泊で使用しました。
横幅がシートの幅にぴったりなので大きさ的にはとても良いです。
体も痛くならずにぐっすりと休めました。
空気入れが手動なので膨らますのが少し大変でした。
電動の空気入れもあると便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31087595
2020-09-23
用途:
防災士なので避難所で使用を考えています。
卸売・小売業

早速、空気を入れて確認しました。簡単に準備出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
31087595
2020-10-29
用途:
車中泊の時

自分の車にちょうどいいサイズで、身体が痛くならなくて済みそうで満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
31087595
2019-05-13
用途:
ベッド代わりに

職場で週一での泊りがあるので使用しています。
職場のせんべい布団よりよく眠れる。
幅が、もう少しあると嬉しい。
毎回空気を入れるのがしんどいです。ポンプが壊れたらもう空気が入れられないのでは? 自転車の空気入れで入れる方法を思案中。

4人が参考にしています
2020-04-23
用途:
職場で泊りの時使用

去年4月に購入して半年ぐらいで空気漏れが。週に一回室内使用で。
どこかでこすったのか小さな穴が開いていた。ボンドと強力ガムテで塞いだのですが、その後も穴が開いた。現在3ケ所補修して使用中。
とにかく穴が開き易い商品です。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする