ZIPLOA
ZIPLOAの バッグ・キャップ
ZIPLOAの キャップ
ZIPLOAの 防虫ネットキャップ
ムシヨケZ 防虫ネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31087895
品番
NT-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
麦わら帽子や作業帽子に装着して虫を防ぐネット
用途
アウトドア・ガーデニング・農作業
色
ブラック
サイズ
F
縦(cm)
59
横(cm)
60
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。