ZIPLOA
ZIPLOAの バッグ・キャップ
ZIPLOAの キャップ
ZIPLOAの 防虫ネットキャップ
ムシヨケZ 防虫カバー(虫除け加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31087956
品番
NT-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
腕を虫から守るネット状のアームカバー・忌避剤加工
用途
アウトドア・ガーデニング・農作業
色
グリーン
サイズ
F
縦(cm)
51
横(cm)
18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。