ミズケイ
ミズケイの 空調・水冷ウェア
ミズケイの アクセサリ 空調ウェア・服
フラットファンカバー20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31088148
品番
5941091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
ほこりや粉塵を軽減するファン保護カバー
洗濯可能
大手メーカー対応
用途
現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/ツーリング
セット内容
ファンカバー
色
ブルー
サイズ
F
直径(Φcm)
約8.5
素材
ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。