NK-9000 ワイドスタンドミラー(90) 永井興産 31088489 NK-9000 ワイドスタンドミラー(90) 永井興産 31088489 NK-9000 ワイドスタンドミラー(90) 永井興産 31088489 NK-9000 ワイドスタンドミラー(90) 永井興産 31088489 NK-9000 ワイドスタンドミラー(90) 永井興産 31088489 NK-9000 ワイドスタンドミラー(90) 永井興産 31088489

ワイドスタンドミラー(90)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31088489 品番 NK-9000
参考基準価格(税別)¥89,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

空間に奥行と解放感を 90cm幅ノンフレームスタンドミラー
ワイドサイズなのに圧迫感を感じさせないノンフレーム仕様。
身だしなみチェックはもちろん、ヨガ・ダンス・フィットネスにも最適。
置くだけでゆったり広々した空間が完成します。
並べて設置すると更にワイドに◎ノンフレームのため境目が気になりにくく
快適にお使いいただけます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
国内工場で職人が一枚いちまい丁寧に製造したミラーは繊細で無駄がなくながく寄り添える上質なデザイン。
支え部分にはこだわりの無垢材を使っています。
用途や場所に合わせて選べる2色をご用意しています。[ホワイト・ブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
折りたたみ可能
届いてすぐに使える完成品

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付け・フィットネスなど 仕様完成商品、大型ミラー、ノンフレーム、飛散防止効果あり、角度調節可能 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)900 質量(kg)14.1 ブラウン 高さ(mm)1530 奥行(mm)36〜440 塗装ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ
注意
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。
※ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする