NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088516 NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088516 NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088516 NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088516 NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088516 NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088516

メイクアップミラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31088516 品番 NK-242
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡
扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。
使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。
マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。
鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。
三面鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー 仕様完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり 材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂 形状 幅(mm)430 ホワイト 高さ(mm)260 質量(g)800 タイプ卓上 奥行(mm)130 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする