曜日別特売
NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088534

 

NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088534
NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088534
NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088534
NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088534
NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088534
NK-242 メイクアップミラー 永井興産 31088534

メイクアップミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(12台)
内容量1セット(12台)注文コード31088534品番NK-242
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡
扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。
使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。
マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。
鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。
三面鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
完成商品

用途
卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー
仕様完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状幅(mm)430ホワイト高さ(mm)260質量(g)800タイプ卓上奥行(mm)130テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする