Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の パイプファン
パイプファン 人感センサー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31088627
品番
FY-08PDRY9D
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
8cmプロペラファン・排気。
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
局所換気専用
仕様
連結端子付
質量(kg)
0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.9/2.2
換気風量(m
3
/h)
55/55(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
90