Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の パイプファン
パイプファン 人感センサー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31088636
品番
FY-08PFR9VD
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
24時間常時換気推奨。
質量(kg)
0.68
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m
3
/h)
(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
80
有効換気量(m
3
/h)
(強)44/44、(弱)35/32