NK-267 サークル卓上ミラー LUNA 永井興産 31088674 NK-267 サークル卓上ミラー LUNA 永井興産 31088674 NK-267 サークル卓上ミラー LUNA 永井興産 31088674

サークル卓上ミラー LUNA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12台) 注文コード 31088674 品番 NK-267
参考基準価格(税別)¥47,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

すっきりシンプルな丸型卓上ミラー
ミラー部分は等倍鏡と三倍鏡の両面タイプ。
細かなメイクなどをするときは拡大鏡、全体を見るときは等倍面と用途に合わせて2WAYでお使いいただけます。
お部屋のインテリアに馴染みやすいホワイトカラー。
ベースの設置面が少なく、テーブルを広く使えます。
等倍鏡&三倍鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
カラーパッケージ
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー 仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能 材質スチール・ミラー(2mm厚) 形状サークル 幅(mm)170 ホワイト 高さ(mm)175 質量(g)300 タイプ卓上 奥行(mm)85 塗装粉体塗装・クロームメッキ テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする