※使用例

NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088708 NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088708 NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088708 NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088708 NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088708 NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088708

手鏡 BALLOON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31088708 品番 NK-295
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

風船のような丸いかたちがキュートな手鏡
手に持って使うタイプなので、チェックしたい場所に合わせて角度や距離を変えられます。
持ち手を立てると自立して卓上ミラーとしても使えます。
裏面は3倍鏡になっていて細かいアイメイクの時に大変便利です。
コンパクトなサイズ感はカバンに入れて持ち運びする時にもピッタリ。
等倍鏡・3倍鏡の2WAYミラー
角度調節も自由自在
軽量なので持ち運びにも便利!
使わない時は持ち手を壁に掛けて収納出来ます◎
飛散防止効果あり
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・手鏡 仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能、2WAY仕様 材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂 形状 幅(mm)120 ホワイト 高さ(mm)208 質量(g)100 タイプ手鏡 奥行(mm)12 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする