曜日別特売

パスターブラックC 油性

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード31088846品番V9240-0003
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。

塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする