DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード31088986 品番V9351-0010
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。
現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。
水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。
高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。
潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。
2WAYロングノズル採用。

用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31088986
2020-01-19
用途:
固着した個所に使用

泡状に出て緩めたいところにピンポイントに留まるのがとてもいい。
霧状にスプレーするものは思わぬところに飛散することがあるがこれはそんなことは無く大変使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
31088986
2017-06-08
用途:
固着したナットの緩め

噂に違わぬ高性能で驚いた
錆だらけのエキゾーストのナットがあっけなく回せた
高いので他の潤滑剤で無理かな?と思うような時に使うのが良いと思う

3人が参考にしています
対象商品:
31088986
2017-09-04
用途:
自動車整備 エンジン・足回り等固着個所

評判を聞き興味本位で購入しましたが、足回りの錆が回っているナットもスムーズに緩み予想以上の効果に驚いています。
こちらの商品とインパクトで作業がサクサク進み重整備個所でも作業が快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
31088986
2017-08-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ワコーズ ラスぺネの対抗商品と思われる。従来ハイルーセンより進化しラスぺネ同様品質と思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
31088986
2017-09-20
用途:
弊社の船舶の機器
有限会社マエダ潜水 様

錆で凝固したボルトナットの取り外しにアセチレンガスで切断してましたが今回エポハイルーセンを知り使用した結果驚きの連続で弊社としても今後欠かせない商品だと確信しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする