ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 31088995 品番 V9350-0103
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。
浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。

用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.027L 危険物の性状非水溶性
注意
※倒立使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31089004
2024-04-11
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

車のドアのヒンジ部分に使用しています。ノズルが付いてるいるので使い勝手が良いです。異音も無くなます。

対象商品:
31089004
2024-04-01
用途:
清掃作業
サービス業

ハウスクリーニングでドアヒンジなどに利用、かなり浸透が良いのでおすすめ

対象商品:
31089004
2022-11-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から長く使用しています。ノズルが折りたたみ式なので使いやすいです。

対象商品:
31089004
2017-11-15
用途:
使い分けが大事
大塚産業株式会社 様

この潤滑剤は10年以上も使い続けています。作業しながら片手でノズルを跳ね上げてシューッとひと吹きできるのが良いですね。それ以外の潤滑剤はモノタロウブランドのものを沢山使います。

対象商品:
31088995
2018-02-21
用途:
機械のメンテナンス
SORA 様 (飲食業)

使いやすいです。

ノズルか非常に細い為かなり狭い所便利です。

対象商品:
31089004
2017-02-28
用途:
自動車整備
カーメンテナンス ラ・メール 様

ノズル付で泡状より使いやすくgoodです。有機モリブデン配合なので良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする