V9350-0401 クリーナーワックス オールラウンド(業務用ボディワックス)(全塗装色対応) DJ(ドライブジョイ) 31089092

クリーナーワックス オールラウンド(業務用ボディワックス)(全塗装色対応)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)注文コード31089092品番V9350-0401
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。

対応ボディー色全色仕様コンパウンド入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適合塗装色全塗装色危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31089092
2022-09-15
用途: 自動車の磨きに使用
その他業種

スプレーするに入れ、自動車の磨きにしよしていますが、最高の艶と輝きで大変気にいってます

対象商品 : 31089092
2017-03-31
用途: 納車のワックス掛け
小川モ-タ-ス有限会社

初めて購入したのですがワックス掛けが楽でふき取りも粉がでないのでいいですね

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする