DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の ウインドウ用・ウォッシャー液
DJ(ドライブジョイ)の ガラスコーティング
業務用ガラスコート コート剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
31089354
品番
V9350-0307
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ
塗布タイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
使用可能回数
約30台
危険物の性状
非水溶性