業務用ガラスコート 仕上げ剤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード31089363 品番V9350-0308
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。

タイプ塗布タイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 使用可能回数約30台 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする