ウインドシールドガラスアドヘシブ

(67件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31089826 品番V9350-0618
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。

セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
自動車フロントガラス交換
カーショップ ガレージアート 様

こちらの商品はプライマーと接着剤のセットで作業性もよく接着性もすごくいいです。
ドライブジョイのメーカー製なので安心して使用できました。

対象商品:
31089826
2025-08-15
用途:
アルトサビ穴塞ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイルエプロンのサビで開いた穴を塞ぐ接着剤として使用してみました。1年程経過しましたが、問題無さそうです。溶接より新たなサビを呼び難いかなと思って作業してみましたが、本来の使用方ではありませんので自己責任でお願いします。

2025-07-01
用途:
ドアガラスのホルダーの固定に使用しました
サービス業

トヨタの古い車種でドアガラスのホルダーだけ交換ができないタイプがあり、ガラスごと換えるしかないとディーラーで言われたので、中国から互換部品だけ取り寄せてガラスに自分で固定しました。
接着は汎用の接着剤でも良かったんですが、仕上がり品質をきちんとしたかったのでこちらの商品を使用しました。

プライマーもしっかりしていてガッチリ仕上がります。
フロントガラスが固定できる分量入っていますが私が使用したのはほんの10CCほどです。
細かい作業だったので100均のシリンジに入れて注入しました。
粘度が固いという評価を聞いていましたが、普通のシリコンよりは固いという程度で使い捨てのシリンジでもなんなく注入できました。
5時間ほど放置して触ってみると硬化できていたので車に運んで取り付けました。
フロントガラスなどは盛りが必要なので24時間動かさないように書いてありましたが、少量であれば数時間で十分な硬さに硬化しました。
硬化後はしっかりとした硬さと柔軟性でもとの状態と変わらない仕上がりになったと思います。ムダを承知で購入しましたがやはり買ってよかったです。
取り扱いには注意が必要なようですが、可能であれば小分けタイプもあると色々使いようがある気がします。メーカーさんにはぜひ検討していただきたいです。
購入して良かったです。

2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

フロントガラスの交換時に使用。効果時間がゆっくりなので慌てずに作業できます。私はこの商品位の作業スピードが気に入っていますが、急ぎの場合は別商品を探しましょう。

1人が参考にしています
2024-12-22
用途:
車のクオーターガラス交換
岩本精肉店 様 (卸売・小売業)

キューブ クオーターガラスが割れてしまい中古ガラスを購入 取り替えました。   素人仕事でしたがそれなりに接着できました。

対象商品:
31089826
2024-04-01
用途:
フロントガラス交換時
吉永電装サービス 様 (サービス業)

結構力要りますが普通の手動コーキングガンでも施工できます。シール材と各プライマーは軽のガラス交換程度なら十分余る量です。初めてでもしっかり施工できました。

4人が参考にしています
対象商品:
31089826
2024-05-18
用途:
自動車フロントガラス交換時

フロントガラス交換時、一通りの必要な物がセットになっているので助かる。
素人でも問題なく交換出来た。

対象商品:
31089826
2024-04-23
用途:
ガラス交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

散布もしやすくて、コーキングも硬くなくて打ちやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする