※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 使いきり手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ポリエチレン ディスポ手袋
イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31090133
品番
728BSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
SS
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
26.0
材質
低密度ポリエチレン(PE)
色
ブルー
厚さ(mm)
0.023
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
808-1178
質量(g)
220
再生材使用
使用