※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
材質
PVDコーティング
注文コード
31092366
品番
CNMG160612N-EX AC5025S
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
難削材専用の全周型ブレーカ。
材質
PVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
6.35
等級
M
被削材
難削材
切刃長さ(mm)
16.1
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.10
内接円(mm)
(IC)15.875
ブレーカ
EX
切削領域
軽〜中切削
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
AC5025S
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった