中量ラック 300・500kg用 棚受2本組

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 31092888 品番 MBP-SB0480SW
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
塗装色ホワイトグレー 適合奥行480mm棚用 質量(kg)2 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 タイプ中量ラック
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10030991
2023-07-16
用途:
製品(段ボール詰め)の置場
金澤磨ナット製作所 様

棚板が天地板合わせて5枚(棚が5段)。
で、棚受けが6個。3段分しかありません。
で、棚受け2段分を買い足さなければなりません。
組み立て方がおかしいのでしょうか?

5人が参考にしています
対象商品:
10031007
2022-01-14
用途:
棚の増設
有限会社 東京メンテナンス 様 (サービス業)

棚受けがセットで買った時に少ないので仕方なく追加で購入。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする