※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-FL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31093590
品番
CNMG120404N-FL AC5015S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質
PVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
難削材
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
FL
切削領域
微小切削
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
材種
AC5015S
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
連続〜一般
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった