※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-GE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31093669
品番
CNMG160608N-GE AC820P
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
6.35
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
16.1
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.10
内接円(mm)
(IC)15.875
ブレーカ
GE
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
AC820P
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
一般
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋼高速旋削用材種「エースコートAC810P」
参考になった