※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090408N-GZ AC415K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093766 CNMG090408N-GZ AC415K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093766 CNMG090408N-GZ AC415K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093766

旋削チップ CNMG-GZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 材種AC415K 注文コード31093766 品番CNMG090408N-GZ AC415K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品はコーナー半径・厚さ・材種など26種類から選べます 他の種類を見る

刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材鋳鉄 切刃長さ(mm)9.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカGZ 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種AC415K ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31093766 CNMG090408N-GZ AC415K 31093757 CNMG090408N-GZ AC4015K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする