※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-GZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
材種
AC415K
注文コード
31093809
品番
CNMG090412N-GZ AC415K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
コーナー半径・厚さ・材種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
被削材
鋳鉄
切刃長さ(mm)
9.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
GZ
切削領域
中〜粗切削
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
材種
AC415K
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31093809
CNMG090412N-GZ AC415K
31093800
CNMG090412N-GZ AC4015K
旋削チップ CNMG-GZ
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
6,198
税込
¥
6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)