※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-GZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
材種
AC4010K
注文コード
31093827
品番
CNMG120404N-GZ AC4010K
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
鋳鉄
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
GZ
切削領域
中〜粗切削
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
材種
AC4010K
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
連続〜一般
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
参考になった