※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408N-LUW AC6030M 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094177 CNMG120408N-LUW AC6030M 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094177 CNMG120408N-LUW AC6030M 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094177 CNMG120408N-LUW AC6030M 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094177 CNMG120408N-LUW AC6030M 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094177

旋削チップ CNMG-LUW

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31094177 品番 CNMG120408N-LUW AC6030M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ワイパー刃付きの高能率仕上用ブレーカ。

仕様ワイパーインサート 材質CVDコーティング 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材ステンレス鋼 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカLUW 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種AC6030M ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続〜一般
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、
ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする