※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-MU
CNMG250924N-MU AC830P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材種
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
2.4
厚さ(mm)
9.52
材種
AC830P
注文コード
31095017
品番
CNMG250924N-MU AC830P
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
厚さ(mm)
9.52
穴径(Φmm)
9.12
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
25.8
内接円許容差(mm)
±0.13
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円(mm)
(IC)25.4
コーティング
CVD
ブレーカ
MU
切削領域
中~粗切削
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.18
穴の形状
円筒穴
材種
AC830P
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった