※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412N-SEW AC8020P 旋削チップ CNMG-SEW 住友電工ハードメタル 31095227 CNMG120412N-SEW AC8020P 旋削チップ CNMG-SEW 住友電工ハードメタル 31095227 CNMG120412N-SEW AC8020P 旋削チップ CNMG-SEW 住友電工ハードメタル 31095227 CNMG120412N-SEW AC8020P 旋削チップ CNMG-SEW 住友電工ハードメタル 31095227 CNMG120412N-SEW AC8020P 旋削チップ CNMG-SEW 住友電工ハードメタル 31095227

旋削チップ CNMG-SEW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 材質CVDコーティング 材種AC8020P 注文コード31095227 品番CNMG120412N-SEW AC8020P
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコーナー半径・材質・材種など11種類から選べます 他の種類を見る

ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。

仕様ワイパーインサート 材質CVDコーティング 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカSEW 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種AC8020P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、
ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする