セフティシューズ 85140

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 注文コード31097298 品番85140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はサイズ39種類から選べます 他の種類を見る

水や油等で滑りやすい職場に最適な耐滑ソールを搭載。
滑りにくさを考慮した靴底意匠と耐滑性のよい配合のラバーを採用し滑りやすい職場での転倒事故を防ぎます。
踵部分のベーシック三角ロゴとつま先部分に反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高めた安全に作業を行えます。
足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。
立体構造にすることで抜群のフィット感と足の疲れを軽減します。

サイズ(cm)22 ブルー 形状ローカット 規格JSAA規格B種認定 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)380 機能抗菌・防臭中底、衝撃吸収、軽量SPソール、耐油性ゴム底、高視認性 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31097535
2022-06-09
用途:
工場作業
木原商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し硬めですが水のある場所でも
染みてこないので気に入ってます?

対象商品:
31097535
2021-04-07
用途:
配送関係す
運輸・通信業

履きやすく、デザインも最高です
購入して満足です
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする