セフティシューズ 85405

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31097702 品番 85405
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スポーツテイストのセフティシューズ。
つま先・側面・踵の3箇所に反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高め安全に作業を行えます。
靴底のラバー部分を分割させることにより、屈曲性が抜群ソール。
足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。
立体構造にすることで抜群のフィット感を実現し、足の疲れを軽減。

サイズ(cm)24.5 ブルー 形状ローカット 規格JSAA規格B種認定 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)350 機能抗菌・防臭中底、衝撃吸収、軽量SPソール、耐油性ゴム底、高視認性 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
高所作業及び工場での使用
和田サイン 様 (建設業・工事業)

履き心地心地もよくリピートして色違いを交互に購入しています。

対象商品:
31097867
2023-07-15
用途:
配送業に使用
Auto produce E i n 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デザインが気に入り購入 届いてみたら想像と異なる色合いでした。赤を購入したのですが、暗い感じの赤色です。実際使用してみたところ、サイズ的には、大きめの作りです。セーフティシューズはいつも28CMを購入しておりますが、こちらの商品は27CMでも良いぐらい大きめです。他にもレビューにありますが、耐久性に問題があります。ソールのカラーソールの部分(9個に分かれてる部分)が2週間程で剥がれ始め、つま先部分も他社製品に比べ破れやすかったです。あくまでも個人の感想ですが、接着が弱いと思います。大体3ヶ月に1度買い替えを行いますが、この商品は、ギリギリ2ヶ月が限界でした。

2人が参考にしています
対象商品:
31097736
2022-01-04
用途:
家具製造、取付
建設業・工事業

この靴お気に入りです。3足目です。すべての色を購入しました
冬は特に冷たさは感じないので重宝してます。
シンナー系にも強いので特に気入ってます。

対象商品:
31097727
2023-01-23
用途:
自動車修理
水谷太洋オート株式会社 様

新年から履き始めましたが、コスパも作りも問題無いですが、
反射材の所がもうヒビ割れしてきました。

1人が参考にしています
対象商品:
31097736
2021-07-18
用途:
所有車両整備
建設業・工事業

今までも、ジーベックの安全靴を使用していました。履き心地も良く普段使いにも良い
デザインなので気に入っています。

対象商品:
31097946
2022-06-28
用途:
工場内で作業する時
トライウォールジャパン株式会社 様

価格の割にしっかりしており、軽くて動きやすい。ただ耐久性が弱い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
31097946
2021-06-21
用途:
倉庫作業

仕事上、毎日使用するので。
耐久性、動きやすさから使用。
リピです。

対象商品:
31097763
2021-01-22
用途:
作業時

問題もなく今のところは使えてます。
あとは耐久性がどれだけあるかが今後の楽しみ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする