18Vリチウムイオンバッテリー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31098183 品番 A1825LIG
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.5 用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー 質量(kg)0.35 種類ボッシュDIY・ガーデン用充電式専用バッテリー 適合品番PDR 18LI(H)、PDR 18LI-1B、PSR 18LI(H)、PSR 1800LI-2、PSR 18LI-2H、PSB 18LI-2HN、UNEO MAXXH、PST 18LIH、PSA 18LI(H)、PKS 18LI(H)、PSM 18LIH、PAS 18LI(H)、PML LIH 充電時間(分)100%充電:約60、80%充電:約40 充電池タイプリチウムイオン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
草刈り機の予備バッテリー
五味商事株式会社 様 (不動産業)

本品での草刈り機稼働時間は30分くらいですので、中途半端に終わる場合も多く、予備バッテリーで作業が完了できます。

対象商品:
31098183
2022-02-25
用途:
インパクト、丸鋸用に使用
卸売・小売業

同品番のバッテリーがなかなか見つかりにくくようやく探し当て購入。

1人が参考にしています
対象商品:
69234296
2019-11-27
用途:
室内掃除、車両整備、木工等
その他業種

主に掃除機で使用するのが多く連続運転になります。空になるまで使って充電という感じでバッテリには過酷なのかもしれません。旧バージョンのバッテリは3年で使用に耐えなくなりこの新バージョンを購入しました。新品時は覚えていませんが家屋の半分を掃除したらLowバッテリになったと思います。この新バージョンは全室掃除してもまだ使用できましたので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする