充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31098192 品番AL1830CV
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。

電源(V)100V(50-60Hz) 適合バッテリーPDR 18LI(H)、PDR 18LI-1B、PSR 18LI(H)、PSR 1800LI-2、PSR 18LI-2H、PSB 18LI-2HN、UNEO MAXXH、PST 18LIH、PSA 18LI(H)、PKS 18LI(H)、PSM 18LIH、PAS 18LI(H)、PML LIH 長さ(mm)153 幅(mm)76 高さ(mm)110 用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。 質量(g)0.4 充電時間(分)18V2.5Ahバッテリー約40(空→80%ターボ充電)/約60(空→フル充電)、18V4.0Ahバッテリー約60(空→80%ターボ充電)/約90(空→フル充電)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする