カーボンブラシ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 適合機種GSH 5、GSH 5X 注文コード31098646 品番1619P10158
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合機種・トラスコ品番27種類から選べます 他の種類を見る
適合機種GSH 5、GSH 5X
注意
※十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31098786
2024-01-04
用途:
排気として使用中の掃除機のモーターのブラシ交換

ほぼ毎日3年使用のGAS10のモーターが突然止まった。バラして( 途中経過を画像撮った方が良い)カーボンブラシが磨耗を確認。しかしボッシュHPでもパーツで記載無し。品番が不明、しかしモノタロウにありました。えらい! 2万円以上の出費が千円札でおつりとは、まさにモノタロウはグローバルにエコに貢献しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31098786
2023-06-06
用途:
集塵機のメンテナンス
製造業

BOSCH GAS10PS マルチクリーナーPROの電源が入らなくなり、調べると、カーボンブラシがすり減っていたので、こちらのカーボンブラシに交換してみたところ、無事集塵機が動作するようになりました。このような部品も取り扱ってくださっていて助かりました。届いたものはこちらの画像のもののようにカーボンブラシのみでなくてハウジング付きのもので、集塵機にハマっているものを抜いて新しいものを差し込むだけの作業ですみました。

1人が参考にしています
対象商品:
31099258
2023-03-06
用途:
インパクトのメンテナンス
有限会社オーハラアンドカンパニー 様 (製造業)

ずっと調子悪くて、原因探ってたら、カーボンブラシの摩耗が激しいことがわかり、換えのものを探していろんなサイトを見たのですが、無く、諦めかけた時、モノタロウで探したらありました。よかった。

対象商品:
31099258
2022-12-30
用途:
電動インパクトドライバーのメンテナンス
建設業・工事業

写真と実物が違いますが、GDRー14.4Vの実装のものでした。モノタロウさん、写真訂正した方が良いのではないでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
31098384
2018-08-29
用途:
電動工具のメンテナンス
サービス業

「BOSCH ブロワ GBL800E」用のカーボンブラシを購入しました。
カーボンブラシは、電動工具のモーターに使われる機能部品で、モーターの回転する部分に接触し電気を一方方向に流してくれる役割をしてくれます。
摩擦が繰り返されるので徐々に減っていきモーターが回転しなくなる前にストックしておきました。特に問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする