DNMG150612N-GU AC6020M 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル 31099409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150612N-GU AC6020M 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル 31099409

旋削チップ DNMG-GUDNMG150612N-GU AC6020M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
注文コード
31099409
品番
DNMG150612N-GU AC6020M
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
5.16
被削材
ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
15.5
内接円許容差(mm)
±0.08
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円(mm)
(IC)12.7
コーティング
CVD
ブレーカ
GU
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
AC6020M
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする