Hansgrohe(ハンスグローエ)
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水廻り部材
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 混合栓
シングルレバー洗面混合水栓 200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
注文コード
31100414
品番
31185000
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
洗面所
仕様
ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色
クロム
流量(L/min)
5
吐水口長さ(mm)
141
注意
※スパウトは首振りしません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量2以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません