Hansgrohe(ハンスグローエ)
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水廻り部材
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 単水栓
単水栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31100457
品番
31166000
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途
水接続用
仕様
ポップアップ引棒無
色
クロム
流量(L/min)
5
ハンドル形状
レバーハンドル
吐水口長さ(mm)
155
注意
※スパウトは首振りしません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量4以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません