※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150408N-SU T2500Z 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 31100538 DNMG150408N-SU T2500Z 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 31100538 DNMG150408N-SU T2500Z 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 31100538

旋削チップ DNMG-SU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 材質コーテッドサーメット 注文コード31100538 品番DNMG150408N-SU T2500Z
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など44種類から選べます 他の種類を見る

小切込み高送りに効果発揮。

材質コーテッドサーメット 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカSU 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする