Hansgrohe(ハンスグローエ)
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水廻り部材
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 混合栓
シングルレバー壁付式洗面混合水栓 195
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31100597
品番
71220000
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所
洗面所
仕様
上限温度調節可能
色
クロム
流量(L/min)
5
吐水口長さ(mm)
195
注意
※スパウトは首振りしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量4以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません