Hansgrohe(ハンスグローエ)
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水廻り部材
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 水栓
Hansgrohe(ハンスグローエ)の 混合栓
サーモスタットシャワー混合水栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31100676
品番
13116000
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所
浴室
仕様
1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む
材質
真鍮
色
クロム
流量(L/min)
30
ゲージ長さ(mm)
150±12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません