O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 31100728 O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 31100728 O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 31100728 O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 31100728

お知らせアラーム付クッキング温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31100728 品番O-263WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる

表示方式液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34 温度表示-50〜+300℃ 表示単位1℃ アラーム警鳴時間(秒)約60 防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当

商品説明動画

お知らせアラーム付クッキング温度計〜チョコレート(テンパリング)編
お知らせアラーム付クッキング温度計〜冷凍コロッケ編〜
クッキング温度計 ?87℃で美味しいドリップコーヒー編? O-263 dretec

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31100728
2024-01-05
用途:
調理温度管理

調理温度管理に設定温度アラーム付きはとても便利、温度の上がりすぎ、下がりすぎを防げ温度計を注視していなくてもアラームが教えてくれる。

対象商品:
31100728
2023-09-01
用途:
スープの温度管理
珍來 様 (飲食業)

防水なので安心。アラーム付なので煮すぎもありません
棒の部分が少し長め、スープに入らないようにクリップが付いていれば便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31100728
2022-05-13
用途:
熱燗の温度管理
飲食業

店舗で使用しています。主に熱燗の温度管理に使用。
アラームの音量、温度設定の簡単さ、すごく使いやすいです
温度によって使い分けているので色のバリエーションがもっとあればうれしいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする