※着用例

- 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート モノタロウ 31101254 - 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート モノタロウ 31101254 - 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート モノタロウ 31101254 - 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート モノタロウ 31101254

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート

(202件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31101254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。

サイズS 全長(cm)約23 中指長(cm)約7.6 手の平幅(cm)約8.9 材質繊維部/ナイロン100%、コーティング部/ニトリルゴム レッド 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 色(手首部)レッド
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※絶縁用感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31101254 - 66304413 - 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ 1双 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 202
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31101272
2023-12-14
用途:
機械整備、塗装、農作業
サービス業

全ゴムタイプより、フィット感があり、蒸れにくいので
使用感はよい。ある程度の使用でゴムが剥がれるが、
農作業ぐらいならそのまま使用できる。

対象商品:
19079104
2023-07-17
用途:
運搬作業

フィット感が良く比較的長持ちします。使い方や管理方法は大事。

対象商品:
19079095
2022-11-22
用途:
DIY
製造業

現在使用していますが、普段Mサイズ。今回Sサイズを購入しました。使用感としては、Mより少しフィット感がある程度で、非常になじんで使いやすいです。今は別シリーズに代わっていますが、非常に良いです。

対象商品:
19079104
2022-12-08
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

100円ショップの手袋はブレーキクリーナーなどで指さきが剥がれるのでこちらを購入しました。

対象商品:
31101272
2022-04-04
用途:
ガーデニング
金融・保険業

100均で売っているニトリルゴム手袋よりフィット感良いと思います。剪定する時にも使いましたが使いやすいと思います。

2022-01-12
用途:
鉄の加工

鉄を切断して溶接までに使用しました。
冬なので使用前はゴワっとしていましたが、つけてすぐになじみました。冷たい感覚が無いし、スマホの操作ができるので助かります。
研磨火花は大丈夫でしたが、溶接ではさすがに背抜きが穴だらけになりました。
溶接以外の用途にはオススメできます。

1人が参考にしています
対象商品:
42814756
2021-12-06
用途:
車輛整備、タイヤ廻り
有限会社 マルモコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎日車関係の作業に使用してます。価格の割にニトリル部分の剥離ひび割れが少なく2〜3か月は十分に使ってます。大き過ぎず圧迫感も無く形状も良いです。在庫限りの商品との事で12双購入しましたが後継モデルも価格据え置きでお願いします。

対象商品:
19079095
2022-06-23
用途:
多種作業時に着用
サービス業

ちょっとゴムが硬め。でも安かったので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする