画像準備中

スターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31102548 品番 SRS211AA
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
専用のウォーターバスと組み合わせることができます。

回転速度(min-1[r.p.m])200〜1500 付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚 質量(kg)1.1 材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート) 周波数(Hz)50 モーターくま取りモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70 電源(AC100V)0.3A 撹拌容量(mL)30〜2000 撹拌台寸法(mm)110×110 使用周囲温度(℃)5〜35 アズワン品番4-857-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする