画像準備中

ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31102566 品番 SRS311HA
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。

回転速度(min-1[r.p.m])200〜1500 付属品PTFE撹拌子1個 材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50 モーターくま取りモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150 電源(AC100V)15A 撹拌容量(mL)30〜3000 使用周囲温度(℃)5〜35 温度調節サーミスター式ON-OFF制御 ヒーター容量(W)250 アズワン品番63-1238-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする