曜日別特売

ウォーターバス スターラー用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード31102688品番TBS281RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

ヒーター容量(kW)1.27付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304形状丸型質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×445×215電源(AC100V)12.7A(50/60Hz)温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式アズワン品番63-1238-39温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)温度上昇時間(分)約75(室温→95℃)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ280×170槽容量(L)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31102688TBS281RA61597437TBS281RATBS281RA 丸型ウォーターバス ADVANTEC 61597437丸型ウォーターバスADVANTEC1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする