画像準備中

ウォーターバス スターラー用 PID制御

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 槽容量(L)12 注文コード31102715 品番TBS271FA
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は槽容量など6種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。

形状角型 使用温度範囲(℃)室温+5〜95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 温度上昇時間(分)約95(室温→95℃) 使用周囲温度(℃)5〜35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(kW)1.27 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×440×215 槽容量(L)12 電源(AC100V)12.8A(50/60Hz) 質量(kg)3.7 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包) アズワン品番63-1238-36
注意
※熱媒体に水以外を使用しないでください。
※温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は、水槽縁より20mm以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする