形状丸型使用温度範囲(℃)室温+5~95℃温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)温度上昇時間(分)約30(室温→95℃)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(kW)0.8材質(槽)SUS304安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ200×120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×360×165槽容量(L)3.7電源(AC100V)8.1A(50/60Hz)質量(kg)2.6付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)アズワン品番63-1238-30